Beli Amplas Aluminium Oxide di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp28.900

    KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  2. Kennedy Aluminum Oxide Combination Bench Stone (Batu Asah)
    Mulai

    Rp209.900

    Kennedy Aluminum Oxide Combination Bench Stone (Batu Asah)
    Deskripsi:
    Bench Stones. A comprehensive range of bench stones and sharpening stones to cover a wide variety of sharpening and honing applications. Most of the shapes and sizes are available in fine, medium and coarse grades. Available in aluminium oxide or silicon carbide, all stones can be used wet or dry to produce sharp cutting edges or to remove burrs. Aluminium Oxide: Man-made abrasive which is extremely tough enabling high speed penetration of high tensile materials without causing excessive fracturing. This resistance to fracturing makes it a versatile material suitable for general sharpening and honing applications. Silicon Carbide: Man-made abrasive with very hard, sharp particles. This makes it ideal for non-ferrous metals, hard surfaces, alloys and cemented carbides. Also used on stone, marble, glass and plastics. A superior abrasive that is able to penetrate and cut quickly with only light pressure being applied. Combination Aluminium Oxide For workshop use. Ideal for sharpening chisels, plain iron and virtually any metallic implements.
    atribut:
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Shape: Rectangular
    • Grade: Medium/Coarse
  3. Jason Abrasive Cloth Belt Aluminum Oxide (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp169.900

    Jason Abrasive Cloth Belt Aluminum Oxide (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    Long lasting aluminum oxide abrasive cloth belt, Water resistant
    atribut:
    • Protection : Water Resistance
  4. CUMET Amplas Susun/Flap Disc Flex 4inch Aluminium Oxide
    Mulai

    Rp7.900

    CUMET Amplas Susun/Flap Disc Flex 4inch Aluminium Oxide
    Deskripsi:
    Flap cakram secara luas digunakan dalam pembuatan kapal Otomotif ,penerbangan ,mesin , jembatan dan industri kontruksi lainnya .Cocok untuk grinding , finishing ,debburing ,Penghapusan karat, dan snagging
    atribut:
    • Flap Disc (mm): 100
    • Diameter (inch): 4
    • Material: Aluminium Oxide
  5. KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp33.900

    KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  6. Kennedy Half Round Sharpening Abrasive Stone - Aluminium Oxide - Coarse (Batu Asah)
    Mulai

    Rp93.900

    Kennedy Half Round Sharpening Abrasive Stone - Aluminium Oxide - Coarse (Batu Asah)
    Deskripsi:
    Half Round Aluminium Oxide Abrasive Files.A range of sharpening stones to cover a variety of sharpening and honing applications. Most of the shapes and sizes are available in fine, medium and coarse grades. All stones can be used wet or dry to produce sharp cutting edges or to remove burrs.Aluminium Oxide: Man-made abrasive which is extremely tough enabling high speed penetration of high tensile materials without causing excessive fracturing. This resistance to fracturing makes it a versatile material suitable for general sharpening and honing applications.
    atribut:
    • Width (mm): 13
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grade: Coarse
    • Weight (g): 25
    • Grit: P180
    • Shape: Half Round
    • Length (mm): 100
    • Product Type: Abrasive File
  7. Kennedy Round Abrasive Sharpening Stone - Aluminium Oxide - Coarse
    Mulai

    Rp70.900

    Kennedy Round Abrasive Sharpening Stone - Aluminium Oxide - Coarse
    Deskripsi:
    Round Abrasive Sharpening Stone .A comprehensive range of bench stones and sharpening stones to cover a wide variety of sharpening and honing applications. Available in fine, medium and coarse grades. All stones can be used wet or dry to produce sharp cutting edges or to remove burrs.Aluminium Oxide: Man-made abrasive which is extremely tough enabling high speed penetration of high tensile materials without causing excessive fracturing. This resistance to fracturing makes it a versatile material suitable for general sharpening and honing applications.
    atribut:
    • Width (mm): 6
    • Depth (mm): 6
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grade: Coarse
    • Weight (g): 10
    • Grit: P180
    • Length (mm): 100
    • Product Type: Abrasive File
    • Shape: Round
  8. monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Pad
    atribut:
    • Grit: #320
    • Thickness (mm): about 8
    • Abrasive Materials: Aluminium Oxide
    • Dimensions (mm): 150x230
  9. PFERD Combidisc Abrasive Disc Aluminium Oxide (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp47.900

    PFERD Combidisc Abrasive Disc Aluminium Oxide (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    For universal coarse to fine grinding applications in industry and professional trades. Materials that can be worked: - Bronze - Other non-ferrous metals - Hard non-ferrous metal - Titanium - Titanium alloys - Copper - Soft non-ferrous metal - Brass - Stainless steel (INOX) - Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS) - Annealed cast iron - Thermoplastics - Fibre-reinforced duroplastics (GRP, CRP) - Hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm2 (over 38 HRC) - Steel materials with a hardness over 54 HRC - Steel, cast steel - Steels up to 1,200 N/mmイ (< 38 HRC) - Cast steel Applications: - Roughening - Weld dressing - Deburring - Surface work - Work on edges - Sharpening - Weld dressing - Fine grinding in multiple steps Drive types: - Flexible shaft drive - Straight grinder - Angle grinder - Cordless angle grinder Classification - profi class 5.0 AAA027c019 - eclass 8.1 21011318 - eclass 7.0 21011318 - eclass 4.1 21011304
    atribut:
    • Optimum Speed (rpm): 8000-13000
    • Outer Diameter (mm): 50
    • Grit Size: 320
  10. BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  11. KRISBOW Abrasive Paper Hand (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp49.900

    KRISBOW Abrasive Paper Hand (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Aluminium Oxide
    • Packing Dimensions (mm): 245x3x315
  12. ICHIGUCHI Scut Aluminium Oxide Fibre Disc (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp23.900

  13. York Nylon Interleaved Wheel (Amplas Serat Tangkai)
    Mulai

    Rp67.900

    York Nylon Interleaved Wheel (Amplas Serat Tangkai)
    Deskripsi:
    Interleaved Wheels Made from high quality nylon, which is both flexible, durable and does not clog as easily as standard abrasive. 6mm shank diameter. Ideal for matching/blending a finish, light deburring, decorative/cosmetic applications. Alternate flaps of abrasive are interleaved with a versatile high quality nylon. 6mm shank diameter. Suitable for: deburring, producing cosmetic finishes on most materials, rust removal and blending.
  14. TOLSEN Aluminium Oxide Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp11.900

    TOLSEN Aluminium Oxide Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    PIPE WRENCH- Mobile jaw drop-forged with high quality CrMo steel - Dipped Handle
  15. PFERD Combidisc Grit60Forte CD38A (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp34.900

    PFERD Combidisc Grit60Forte CD38A (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    ABRASIVE DISC 60 CD38A-FORTE 266090 adalah ampla s berbentuk lingkaran/disc untuk proses penghalusan.Kertas abrasive d isc ini cocok untuk komponen logam dan material benda kerja lain, am plas disc ini mempunyai kecepatan maksimum 16000 Rpm dengan kelebihan tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Amplas disc ini dibuat dari material Aluminium Oxide A-Forte dengan ukuran 38 MM .Amplas dis c ini biasa digunakan di bengkel dan industri sebagai alat bantu p enghalusan permukaan.
    atribut:
    • Arbor (mm): 6x40
    • Application: Metal
    • Diameter (mm): 38
    • Dimensions (cm): 4x4x1
    • Item: Sanding Disc
    • Grit Size: 60
    • Type: Abrasive Disc A
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A-Forte
    • Maximum Speed (rpm): 16000
  16. Kennedy AL/OX Abrasive Belt 100x915mm (Amplas Sabuk)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy AL/OX Abrasive Belt 100x915mm (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    Resin bond aluminium oxide sanding belts are designed for industrial applications. Durability combined with flexibility ensures a long life and first class performance. Suitable for wood and metal work.
    atribut:
    • Width (mm): 100
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Backing Material: Polyester
    • Length (mm): 915
  17. York AL/OX File Belt P120 (Amplas Sabuk)
    Mulai

    Rp1.199.900

    York AL/OX File Belt P120 (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    - X-Weight poly/cotton backing material - Abrasive material: Aluminium oxide - High cutting performance - Designed for a wide range of power files - Suitable for hard wood, low & high carbon steel, stainless steel & non ferrous metals
    atribut:
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Backing Material: Poly/Cotton
    • Grit: P120
  18. PFERD Mounted Flap Wheels Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp149.900

    PFERD Mounted Flap Wheels Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    For universal applications from coarse to fine grinding. Materials that can be worked: - Aluminium - Copper - Other non-ferrous metals - Soft non-ferrous metal - Brass - Stainless steel (INOX) - Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS) - Annealed cast iron - Hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm2 (over 38 HRC) - Steel materials with a hardness over 54 HRC - Steel, cast steel - Steels up to 1,200 N/mm¿ (< 38 HRC) - Cast steel Applications: - Weld dressing - Deburring - Surface work - Weld dressing - Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing) - Fine grinding in multiple steps Drive types: - Flexible shaft drive - Straight grinder Classification - profi class 5.0 AAA018c002 - eclass 8.1 21011318 - eclass 7.0 21011318 - eclass 4.1 21011305
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 60
    • Width (mm): 15
    • Grit Size: 60
    • Maximum Speed (rpm): 12700
  19. PFERD Mounted Flap Wheels Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp119.900

    PFERD Mounted Flap Wheels Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    For universal applications from coarse to fine grinding. Materials that can be worked: - Aluminium - Copper - Other non-ferrous metals - Soft non-ferrous metal - Brass - Stainless steel (INOX) - Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS) - Annealed cast iron - Hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm2 (over 38 HRC) - Steel materials with a hardness over 54 HRC - Steel, cast steel - Steels up to 1,200 N/mmイ (< 38 HRC) - Cast steel Applications: - Weld dressing - Deburring - Surface work - Weld dressing - Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing) - Fine grinding in multiple steps Drive types: - Flexible shaft drive - Straight grinder Classification - profi class 5.0 AAA018c002 - eclass 8.1 21011318 - eclass 7.0 21011318 - eclass 4.1 21011305
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 30
    • Width (mm): 30
    • Grit Size: 150
    • Maximum Speed (rpm): 25400
Daftar Harga Amplas Aluminium Oxide Terbaru November 2026
KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Rp28.900
Kennedy Aluminum Oxide Combination Bench Stone (Batu Asah)Rp209.900
Jason Abrasive Cloth Belt Aluminum Oxide (Amplas Gulung)Rp169.900
CUMET Amplas Susun/Flap Disc Flex 4inch Aluminium OxideRp7.900
KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Rp33.900
Kennedy Half Round Sharpening Abrasive Stone - Aluminium Oxide - Coarse (Batu Asah)Rp93.900
Kennedy Round Abrasive Sharpening Stone - Aluminium Oxide - CoarseRp70.900
monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)Rp139.900
PFERD Combidisc Abrasive Disc Aluminium Oxide (Amplas Bulat)Rp47.900
BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)Rp6.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)